Gyorscsere betét szűkítő 31/19 mm

Cikkszám: 335665 31/19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 46 mm
Hossz a 4,75 mm
Menetbetéthez (d2) M3 − M12
Tokmánymérethez (d1) M6 − 20
Fúrási ⌀ DC 31 mm
Váll ⌀ d2 19 mm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425

Leírás

Felhasználás:

Nagyobb M6 − 20 ill. M14 − 33 méretű menetfúró tokmányok szűkítéséhez kisebb M3 − 12 ill. M6 − 20 gyorscsere betétekre.