Réducteur pour adaptateurs de taraudage 31/19 mm

Réf.: 335665 31/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 46 mm
Longueur a 4,75 mm
Pour taille de tarauds (d2) M3 − M12
Pour taille de mandrin (d1) M6 − 20
⌀ perçage DC 31 mm
⌀ moyeu d2 19 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425

Description

Utilisation:

Pour la réduction de mandrins de taraudage de plus grande taille avec les réf. M6 − 20 ou M14 − 33 sur les adaptateurs de taraudage plus petits M3 − 12 ou M6 − 20.