{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M14 – M33 | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 17,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 17,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 86 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 48 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 141 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334652 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197708090 |