Draadsnij-snelwisselhouder M14-33

Artikelnummer: 334652 M14-33
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 69893; ISO 12164-1

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M14 – M33
Opname HSK-A 63
Opnamenorm DIN 69893; ISO 12164-1
Lengtecompensatie druk 17,5 mm
Lengtecompensatie trek 17,5 mm
Buiten-⌀ D 86 mm
Binnen-⌀ D1 48 mm
Afkoppellengte A-maat 141 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 334652 M14-33
EAN/GTIN 4045197708090

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
  • Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingvrije lengtecompensatie.

Toepassing:

  • Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
  • Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
  • Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420335660.
Dopsleutel nr. 309890.

Tip:

  • Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 − M33 op aanvraag leverbaar.
  • Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Draadsnij-snelwisselhouder  M14-33

Draadsnij-snelwisselhouder M14-33

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 643,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 527,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 559,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 708,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 335,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 405,00
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Opname HSK-A 63 SK 40 SK 50 HSK-A 100 BT 40 BT 50 Schacht-⌀ 32 mm
Afkoppellengte A-maat 141 138 133 144 162,5 141 132,5
Buiten-⌀ D 86 79 79 86 78 78 78
Lengtecompensatie druk 17,5 24 24 17,5 20 20 20
Lengtecompensatie trek 17,5 24 24 17,5 20 20 20
Binnen-⌀ D1 48 48 48 48 48 48 48
Producttype Taphouder Taphouder Taphouder Taphouder Taphouder Taphouder Taphouder

Geschikte producten

Reserveonderdelen