{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M14 – M33 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Izravnava dolžine na tlak | 17,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 17,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 86 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 48 mm | |
Previsna dolžina A | 141 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334652 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197708090 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja M14-33
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
643,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
527,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
559,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
708,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
405,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | ⌀ držala 32 mm |
Previsna dolžina A | 141 | 138 | 133 | 144 | 162,5 | 141 | 132,5 |
Zunanji ⌀ D | 86 | 79 | 79 | 86 | 78 | 78 | 78 |
Izravnava dolžine na tlak | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Izravnava dolžine na vlek | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Notranji ⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja |