AVC-D32-SIL-22 Vyměnitelné hlavice pro 80° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3343847
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria WHISPERLINE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3343847
EAN/GTIN 7291075436389
Číslo výrobcu 3343847
Číslo L L24090 39

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 38 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky