22IL 5 TR IC908 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění lichoběžníkových závitů podle DIN 103

Č. pol.: 5902493
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5902493
EAN/GTIN 7291075059458
Číslo výrobcu 5902493
Číslo L L23960 7

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) TP30
  • Stoupání závitu (TP) 5 mm

Vhodné výrobky

Upínač