MNSNT 240-400-MF20X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335844
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335844
EAN/GTIN 7291075425963
Číslo výrobcu 3335844
Číslo L L24040 829

Popis

Popis:

Modulární vrtací těleso, průměr řezu (DC) 24 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24,0, efektivní délka (LU) 400 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 23.5 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 23.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF20X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 28 mm
  • Prumer príruby (DF) 23.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 240
  • Délka špicky britu(PL) 5.63 mm
  • Délka upínace (LPR) 505 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm

Vhodné výrobky

Vložky