MNSNT 240-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3335844
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3335844
EAN / GTIN 7291075425963
Réf. fabricant 3335844
Article hors catalogue L24040 829

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24.0, Longueur utile (LU) 400 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 23.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 23.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF20X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 24 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 28 mm
  • Diamètre collerette (DF) 23.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 240
  • Point Length (PL) 5.63 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 505 mm
  • Longueur utile (LU) 400 mm