MNSNT 115-400-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335831
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335831
EAN/GTIN 7291075425833
Číslo výrobcu 3335831
Číslo L L24040 60

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, řezný průměr (DC) 11,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, efektivní délka (LU) 400 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.2 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 11.1 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 11.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 115
  • Délka špicky britu(PL) 2.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 474 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm

Vhodné výrobky

Vložky