MNSNT 115-400-MF16X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

Número de artículo: 3335831
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
Serie SUMOGUN
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3335831
EAN / GTIN 7291075425833
Número del fabricante 3335831
Número L L24040 60

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 11.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 11.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 11.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 11.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 115
  • Point Length (PL) 2.75 mm
  • Voladizo (LPR) 474 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOGUN" Ver todos