SCIL 22-MTL007 IC1007 Řezné destičky s částečným profilem 60°

Č. pol.: 3333926
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3333926
EAN/GTIN 7291075326840
Číslo výrobcu 3333926
Číslo L L23940 2065

Popis

Popis:

Závitové destičky, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.07 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.1 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.7 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 36 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 23 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač