CLAMP SCREW 6368-32-M16 Utahovací šrouby pro násuvné frézovací trny

Č. pol.: 3332585
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332585
EAN/GTIN 7291075138429
Číslo výrobcu 3332585
Číslo L L24000 256

Popis

Popis:

Šrouby, velikost pohonu (DRVS) 10 mm, označení závitu, vnější. (THROD) M16

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Délka telesa (LB) 26 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Délka hlavy (LH) 10 mm
  • Thread Designation Outside (THOD) M16