CLAMP SCREW 6368-32-M16 Utahovací šrouby pro násuvné frézovací trny

Artiklové číslo: 3332585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3332585
EAN / GTIN 7291075138429
Číslo výrobce 3332585
L-číslo L24000 256

Popis

Popis:

Šrouby, velikost pohonu (DRVS) 10 mm, označení závitu, vnější. (THROD) M16

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Délka telesa (LB) 26 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Délka hlavy (LH) 10 mm
  • Thread Designation Outside (THOD) M16