SER 2020X16 JHP-MC Držáky nástrojů pro obrábění vnějších závitů s přímým přenosem chladicí kapaliny

Č. pol.: 3331268
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331268
EAN/GTIN 7291075381719
Číslo výrobcu 3331268
Číslo L L24090 93

Popis

Popis:

Držák závitového nástroje, délka hlavy (vlevo) 36,2 mm

Charakteristika:

  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 36.2 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky