SER 2020X16 JHP-MC External Threading Tools with Bottom Inlet Coolant Channels

Artikelnummer: 3331268
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331268
EAN/GTIN 7291075381719
Nummer fabrikant 3331268
L-nummer L24090 93

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder, koplengte (LH) 36,2 mm

Kenmerk:

  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 36,2 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts