Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 14 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Prumer rezu (DC) 12 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 1
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 1
- Funkcní délka (LF) 80 mm
- Délka hlavy (LH) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Celková délka (OAL) 80 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 32 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 14 mm