FHM90 E90A-D12-1-C16 Freză pentru plăcuțele FPKT 1003 Plăcuţe

Cod articol: 3331047
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLASHHELI
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331047
EAN / GTIN 7291075380958
Număr producător 3331047
L-Număr L23980 1774

Descriere

Descriere:

Freză pentru plăcuțele FPKT 1003 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 32 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 14 mm