QCP 080-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325606
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325606
EAN/GTIN 7291075382020
Číslo výrobcu 3325606
Číslo L L24050 1755

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, řezný průměr (DC) 8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka límce (LPR) 5,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.78 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.62 mm
  • Délka upínace (LPR) 5.4 mm

Vhodné výrobky

Upínač