DCN 080-012-12R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3202649
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202649
EAN/GTIN 7291075279382
Číslo výrobcu 3202649
Číslo L L24040 1089

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 72,9 mm, efektivní délka (LU) 13,2 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 26.44 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 080
  • Celková délka (OAL) 72.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 27.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 13.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky