E90SP D25-02-W25-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Č. pol.: 3325071
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325071
EAN/GTIN 7291075443073
Číslo výrobcu 3325071
Číslo L L23980 3015

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 95 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 32 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky