E90SP D25-02-W25-10 Frese a candela per inserti S/XPMT

Codice art.: 3325071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325071
EAN / GTIN 7291075443073
Codice del produttore 3325071
Numero-L L23980 3015

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.6 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 95 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 32 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.6 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 63 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto