FFQ4 D63-08-22-09 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3323460
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323460
EAN/GTIN 7291075386578
Číslo výrobcu 3323460
Číslo L L23980 94

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 48.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky