FFQ4 D63-08-22-09 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3323460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323460
EAN / GTIN 7291075386578
Gyártó száma 3323460
L-szám L23980 94

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 8, kerékagy átmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 48,7 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ4 SOMT 090412T.
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése