• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

SDK D2.0-1.9-4-1.00-10-C Nástrčné frézy nesoucí SDHW/T 100408 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3320554

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Série XQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3320554
EAN / GTIN 7291075389098
Číslo výrobce 3320554
L-číslo L23980 1566

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut maximum (APMX) 1,9071″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3,15″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.9071″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.921″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 10
  • Celková délka (OAL): 3.15″

Vhodné produkty

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny