HM390 FTP D100-13-27-10 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šikmými řeznými hranami

Č. pol.: 3318233
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3318233
EAN/GTIN 7291075314175
Číslo výrobcu 3318233
Číslo L L23980 125

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 13, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 13
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky