HM390 FTP D100-13-27-10 90° Face Mills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3318233
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3318233
EAN/GTIN 7291075314175
Nummer fabrikant 3318233
L-nummer L23980 125

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 13, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 13
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts