EBA-B2 060-060/12C6-57 IC08 Přesná kulová fréza ze slinutého karbidu se 2 břity pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3316286
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3316286
EAN/GTIN 7291075381610
Číslo výrobcu 3316286
Číslo L L24180 2662

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, délka řezu max (APMX) 6 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 2.99 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 5.5 mm
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 12 mm