EBA-B2 060-060/12C6-57 IC08 2 Flute High Precision Solid Carbide Ball Nose Endmills for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3316286
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316286
EAN/GTIN 7291075381610
Nummer fabrikant 3316286
L-nummer L24180 2662

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 6 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 2,99 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Halsdiameter (DN) 5,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 12 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles