HFPN 2010 IC808 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Č. pol.: 3313682
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3313682
EAN/GTIN 7291075328493
Číslo výrobcu 3313682
Číslo L L23940 2237

Popis

Popis:

Upichování/soustružení Řezné destičky, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19.4 mm

Vhodné výrobky

Upínač