HFPN 2010 IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Cod articol: 3313682
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3313682
EAN / GTIN 7291075328493
Număr producător 3313682
L-Număr L23940 2237

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19.4 mm

Produse potrivite

Suport de scule