FCP 073 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 3311636
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3311636
EAN/GTIN 7291075298468
Číslo výrobcu 3311636
Číslo L L24050 2229

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 7,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 3,58 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.23 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.3 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 1.54 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.68 mm
  • Délka upínace (LPR) 3.58 mm

Vhodné výrobky

Upínač