FCP 073 IC908 Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Cod articol.: 3311636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3311636
EAN / GTIN 7291075298468
Număr producător 3311636
L-Număr L24050 2229

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 60 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.23 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 2.9 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 7.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.3 mm
  • Diametrul burghiului pilot (PDD): 1.54 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 0.68 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 3.58 mm