• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

3/8″ Nástrčný klíč, střední-dlouhý (inch) 1/4″

Č. pol.: 3305XA 1/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3305XA 1/4
EAN/GTIN 4991644047550
Číslo výrobcu 3305XA 1/4
Číslo L L60050 8334
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 40 mm
  • Rozměr D2: 17,3 mm
  • D1: 10,3 mm
  • Délka: 16 mm
  • Výška: 26,5 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1/4″
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden