3/8″ Cheie cu soclu, medie-lungă (inch) 1/4″

Cod articol: 3305XA 1/4
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
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 3305XA 1/4
EAN / GTIN 4991644047550
Număr producător 3305XA 1/4
L-Număr L60050 8334
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 40 mm
  • Dimensiune D2: 17,3 mm
  • D1: 10,3 mm
  • Lungime: 16 mm
  • Înălțime: 26,5 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1/4″
  • Hexagon dublu intern
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden