Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Trubková a sekční ocelová konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 3 plastové koše: 1 600 x 400 x 145 mm, 2 600 x 400 x 220 mm. Horní a prostřední police lze naklápět na obě strany v úhlu 15° a 30°. Zajištění pružinovým šroubem. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 50 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka užitné plochy (mm): 405
Výšky polic (mm): 197, 652, 1152
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková délka (mm): 821
Celková šířka (mm): 455
Celková výška (mm): 1282
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3