Servante pour bacs plastiques

Réf.: 32912
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32912
EAN / GTIN 4017976011394
Réf. fabricant 32912
Article hors catalogue L90080 372

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en profilé avec armature ouverture et 3 bacs plastiques (1 de 600 x 400 x 145 mm ; 2 de 600 x 400 x 220 mm). Plateaux inclinables de 15° et 30°. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut et intermédiaire : 50 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 405
Hauteur plateaux (mm): 197, 652, 1152
Charge par plateau (kg): 50
Longueur totale (mm): 821
Largeur totale (mm): 455
Hauteur totale (mm): 1282
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange