DCNS 075-037-080B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3260169
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260169
EAN/GTIN 7291075298154
Číslo výrobcu 3260169
Číslo L L24040 147

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 85,2 mm, efektivní délka (LU) 38,6 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 47.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 075
  • Celková délka (OAL) 85.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 49.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 38.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky