DCNS 075-037-080B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3260169
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260169
EAN/GTIN 7291075298154
Nummer fabrikant 3260169
L-nummer L24040 147

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7,5 mm, code snijzitting (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 85,2 mm, effectieve lengte (LU) 38,6 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 7,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 7,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 47,84 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 7,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 075
  • Totale lengte (OAL) 85,2 mm
  • Puntlengte (PL) 1,1 mm
  • Lengte kraag (LPR) 49,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 38,6 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles