Digitální Třmenový mikrometr pro měření závitu IP65 75-100 mm ocel

Č. pol.: 326-254-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 326-254-30
EAN/GTIN 4946368695792
Číslo výrobcu 326-254-30
Číslo L L40010 10995

Popis

Popis:

Tento měřicí šroub se šroubovou svorkou Digimatic je třeba používat s volitelnými, vyměnitelnými hroty kovadliny/vřetena. To vám umožní měřit širokou škálu metrických a Whitworth závitových přírub. Metrická norma včetně 60° pro modely TČ 25 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 75 - 100
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (60°) (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie, bez vyměnitelných měřicích vložek.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku