Digitale schroefdraad micrometer IP65, 75-100 mm, Digimatic

Artikelnummer: 326-254-30
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 326-254-30
EAN/GTIN 4946368695792
Nummer fabrikant 326-254-30
L-nummer L40010 10995

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schroefdraad buitenschroefmaat moet worden gebruikt met optionele, verwisselbare, aambeeld / spindel punten. Hierdoor kunt u een breed scala aan metrische en Whitworth schroefdraaddiameters meten. Inclusief metrische 60 ° instelstandaard voor modellen vanaf 25 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 75 - 100
Cijferverhoging: 0,001 mm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (60°) (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij, zonder verwisselbare meetinzetten
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar