F1 100g zkušební závaží leštěná nerezová ocel

Č. pol.: 326-07
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 326-07
EAN/GTIN 4045761223684
Číslo výrobcu 326-07
Číslo L L40250 364

Popis

Popis:

F1, 100 g, individuální odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření, ECO tvar a tvar knoflíku, leštěná nerezová ocel

Poznámka:

Doporučujeme objednat si jeden z kufrů uvedených v části ″Příslušenství″.

Rádi bychom upozornili, že při přepravě závaží třídy E1, E2, F1 nebo F2 bez kontejnerů může dojít k poškození závaží i přes řádné přepravní balení. Výsledné změny hmotnosti by mohly překročit příslušné přípustné chyby těchto velmi přesných hmotnostních tříd.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo