F1 100g gewicht ECO roestvrij staal gepolijst

Artikelnummer: 326-07
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 326-07
EAN/GTIN 4045761223684
Nummer fabrikant 326-07
L-nummer L40250 364

Omschrijving

Omschrijving:

F1, 100 g, afzonderlijk gewicht, ECO-vorm en knopvorm, gepolijst roestvrij staal

Tip:

Wij raden aan een van de koffers te bestellen die vermeld staan onder ″Toebehoren″.

Wij willen u erop wijzen dat bij verzending van gewichten van klasse E1, E2, F1 of F2 zonder containers, beschadiging van de gewichten kan optreden, ondanks de juiste verzendverpakking. De resulterende massaveranderingen zouden de respectieve toelaatbare foutgrenzen van deze zeer nauwkeurige gewichtsklassen kunnen overschrijden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires