Pevný hrot WS 4

Č. pol.: 323400 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ 4
Vonkajší ⌀ D 31,6 mm
Celková dĺžka L 160 mm
Dĺžka plochy L1 50 mm
Plochy-Vzdialenosť vrcholov od 5 mm
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 323400 4
EAN/GTIN 4045197296634

Popis

Prevedenie:

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.
Jamkovače z nástrojovej ocele, celokalené.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Norma:

DIN 806