Fast svarvdubb WS 4 HOLEX

Article no.: 323400 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
153 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona 4
Utvändig-⌀ D 31,6 mm
totallängd L 160 mm
Ytlängd L1 50 mm
yt-spetsavstånd b 5 mm
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 323400 4
EAN / GTIN 4045197296634

Beskrivelse

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.
Heldubb av verktygsstål, helt härdad.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Norm:

DIN 806