{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis | 160 mm | |
| Galvos skersmuo | 31,6 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | fiksuot. | |
| Viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | MK4 | |
| Su karbido antgaliu | ne | |
| Pusės centro taškas | taip | |
| Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės | 5 mm | |
| Paviršiaus ilgis | 50 mm | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Standartas | DIN 806 | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 323400 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197296634 | |
| Gamintojo numeris | 323400 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |