{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Morse kužeľ | MK4 | |
| ⌀ puzdra D | 60 mm | |
| Úžitková dĺžka B | 85 mm | |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | |
| maximálne otáčky | 10 000 min-1 | |
| pre hmotnosť obrobku | 400 kg | |
| Dĺžka 1 | 74 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| Vonkajší ⌀ D1 | 14 mm | |
| vhodné pre farebný kód | K14 | |
| Odtlačovacia skrutka | Áno | |
| Druh produktu | Strediaci hrot |
| Číslo položky | 321266 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406572310 | |
| Číslo výrobcu | 321266 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |