{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Morseconus | MK4 | |
| Behuizings-⌀ D | 60 mm | |
| Nuttige lengte B | 85 mm | |
| Maximale rondloopfout | 0,003 mm | |
| Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
| Voor werkstukgewicht | 400 kg | |
| Lengte 1 | 74 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| Buiten-⌀ D1 | 14 mm | |
| Geschikt voor kleurcode | K14 | |
| Afdrukbout | ja | |
| Producttype | Centreerpunt |
| Artikelnummer | 321266 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406572310 | |
| Nummer fabrikant | 321266 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |