CHAMRING 220-WN40-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3203085
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3203085
EAN/GTIN 7291075191776
Číslo výrobcu 3203085
Číslo L L24040 677

Popis

Popis:

FÁZOVÁNÍ 220-WN40-09

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Velikost stopky (SS) 40 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMRING" Zobraziť všetky