DCNS 125-062-130B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203062
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203062
EAN/GTIN 7291075297980
Číslo výrobcu 3203062
Číslo L L24040 596

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 124,5 mm, efektivní délka (LU) 64,41 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 76.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 125
  • Celková délka (OAL) 124.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 78.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 46 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 64.41 mm

Vhodné výrobky

Vložky